Oceľ DIN 580, bez p.ú.
Oceľ DIN 580, bez p.ú.
SKRUTKA OCKO M14
Obj. č. 0295014
EAN 4045727484890
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Priemer dosadacej plochy (d2) | 35 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 63 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 35 mm |
Výška (h1) | 62 mm |
Dĺžka (l1) | 27 mm |
Normy | DIN 580 |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Nosnosť max. | 490 kg |
Tvar hlavy | So zdvíhacím okom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 23 mm |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |