Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ DIN 931, 8.8, vločky zinku, Dacromet 320

Oceľ DIN 931, 8.8, vločky zinku, Dacromet 320

Obj. č. 4127214160
EAN 4047376629035

Cena za zvolené balenie
Oceľ DIN 931, 8.8, vločky zinku, Dacromet 320

Obj. č. 4127214160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
M14

Dĺžka (l1)

160 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie