Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ DIN 933, 10.9, vločky zinku astriebra Geomet

Oceľ DIN 933, 10.9, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 010211440

EAN 4046778091525

Cena za zvolené balenie
Oceľ DIN 933, 10.9, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 010211440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 933 steel 10.9, zinc flake, silver, Geomet
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

40 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A