Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ DIN 933, 10.9, vločky zinku astriebra Geomet

Oceľ DIN 933, 10.9, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 010212280

EAN 4052712158995

Cena za zvolené balenie
Oceľ DIN 933, 10.9, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 010212280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 933 steel 10.9, zinc flake, silver, Geomet
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M22

Dĺžka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

14 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS32

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A