Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ DIN 933, 12.9, vločky zinku a striebra Geomet

Oceľ DIN 933, 12.9, vločky zinku a striebra Geomet

Obj. č. 413241230

EAN 4050642690561

Cena za zvolené balenie
Oceľ DIN 933, 12.9, vločky zinku a striebra Geomet

Obj. č. 413241230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M12

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

12,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

30 mm