Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet
Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet
Obj. č. 4130410120
EAN 4052703277209
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 | 
| Dĺžka (l1) | 120 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 6,4 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 | 
| Normy | DIN 933 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8,8 | 
| Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Trieda výrobku | A | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |