Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet

Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 413041045

EAN 4049557889511

Cena za zvolené balenie
Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 413041045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

45 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A