Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet

Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 413041270

EAN 4047376805767

Cena za zvolené balenie
Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet

Obj. č. 413041270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A