Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet
Oceľ DIN 933, 8.8, vločky zinku astriebra Geomet
Obj. č. 413041460
EAN 4047376805859
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |