Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ DIN 986, 10, galvanizovaná

Oceľ DIN 986, 10, galvanizovaná

Obj. č. 03579016

EAN 4052703568314

Cena za zvolené balenie
Oceľ DIN 986, 10, galvanizovaná

Obj. č. 03579016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (h1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

DIN 986

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie