Oceľ, vločkový zinok Geomet 500 typ S
Oceľ, vločkový zinok Geomet 500 typ S
Obj. č. 049370716
EAN 4050382221926
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
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Výška (h1) | 2,1 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | S |