Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ, zinok-nikel, čierna, šošovkovitá hlava H

Oceľ, zinok-nikel, čierna, šošovkovitá hlava H
SKR SOSOV H2 ZNBHL 3,9X19

Obj. č. 013483919

EAN 4056807857633

Cena za zvolené balenie
Oceľ, zinok-nikel, čierna, šošovkovitá hlava H

Obj. č. 013483919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie