Oceľ zinok-nikel, zápustná hlava TX
Oceľ zinok-nikel, zápustná hlava TX
LSKRUTKA SYSTEM SK-TX40-XL/XXL-6X100/55
Obj. č.
0681352294
EAN 4053479217253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Self-tapping washer head screws for holding together two connector plates. Higher security against working loose.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typové označenie | XL/XX |
Menovitý priemer | 6 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Tvar hlavy | Okrúhla hlava s nákružkom |
Priemer hlavy | 14.5 mm |
Výška hlavy | 4.4 mm |
Vnútorný pohon | TX40 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu | 55 mm |
Priemer jadra | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 200.000 g |