Oceľ zinok-nikel, zápustná hlava TX
Oceľ zinok-nikel, zápustná hlava TX
SKRUTKA SYSTEM SK-TX25-L-5X47,8/20
Obj. č.
0681352293
EAN 4053479217246
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Self-tapping washer head screws for holding together two connector plates. Higher security against working loose.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typové označenie | L |
Menovitý priemer | 5 mm |
Dĺžka | 47.8 mm |
Tvar hlavy | Okrúhla hlava s nákružkom |
Priemer hlavy | 11.5 mm |
Výška hlavy | 3.4 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu | 20 mm |
Priemer jadra | 3.87 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6.800 g |