Oceľová zásuvka OrgaAer
Oceľová zásuvka OrgaAer
KORPUS NA SUPLIK CIERNY 540MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rozmery montáže: 392 mm
- Montáž bez potreby nástrojov
- Rýchla montáž a demontáž
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Farba | Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005 |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 392 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Menovitá dĺžka | 540 mm |
Vnútorná šírka x vnútorná hĺbka x vnútorná výška | 330 x 484 x 68 mm |
Uzatváracia skrinka | S mäkkým zatváraním/samozatváranie |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!