Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľová zásuvka OrgaAer

Oceľová zásuvka OrgaAer
KORPUS NA SUPLIK CIERNY 740MM

Obj. č. 0684602824

EAN 4049557973852

Cena za zvolené balenie
Oceľová zásuvka OrgaAer

Obj. č. 0684602824

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre čiastočne vysúvateľný systém OrgaAer a úplne vysúvateľný systém Nova Full
  • Rozmery montáže: 392 mm

  • Montáž bez potreby nástrojov

  • Rýchla montáž a demontáž
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005

Vhodné pre svetlú šírku skrine

392 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Menovitá dĺžka

740 mm

Vnútorná šírka x vnútorná hĺbka x vnútorná výška

330 x 684 x 68 mm

Uzatváracia skrinka

S mäkkým zatváraním/samozatváranie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špeciálna skrutka OrgaAer na pripevnenie panela

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE ST (NI)

Na optimálne pripevnenie panela k oceľovej zásuvke OrgaAer, závesnému rámu a širokej zásuvke
x 500 ks