Oceľové lano 1 x 19 Nehrdzavejúca oceľ A4
WN 3053 A4 stainless steel 1 x 19
OCELOVE LANO WN3053 A4 1X19 D3
Obj. č. 5176003003
EAN 4050641658364
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Very stiff wire rope thanks to 19 single wires twisted together
- Can only be bended over large radii
Tieto laná neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 3 mm |
Vypočítaná lámavá sila | 8,43 kN |
Lámavá sila min. | 7,42 kN |
Normy | WN 3053 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!