Oceľové lano 1 x 19
DIN 3053, nehrdzavejúca oceľ A4, 1 x 19
OCELOVE LANO WN3053 A4 1X19 D8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľové laná v súlade s normou DIN 3053 s pevnosťou v ťahu 1 570 N/mm²
Tieto laná neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vonkajší priemer (d1) | 8 mm |
Vypočítaná lámavá sila | 60.00 kN |
Lámavá sila min. | 52.80 kN |
Normy | WN 3053 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |