Oceľové lano – C2C
Oceľové lano na cievke
LANKO
Obj. č.
5255000520
EAN 4052712175732
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľové lano na ľahkých plastových cievkach. Použitie správnej dĺžky pri všetkých typoch inštalácií.
- Prierez 7 x 7
- Rýchla inštalácia bez potreby použitia nástrojov pomocou držiaka na oceľové lano
- Certifikácia Cradle to Cradle®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ventilačné, klimatizačné a vykurovacie aplikácie, potrubia, podperné systémy káblov, reproduktory, bezpečnostné odpruženia, prepätie káblov, izolačné panely pre chladiarne, značenie, dekorácie, podhľadové stropy, dopravníkové systémy, ukotvenie, solárne panely/fotovoltaické systémy.
Dĺžka lana | 50 m |
Prípustné zaťaženie | 0.7 kN |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka (LG) | 50000 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 25,760 g |
Priemer lana | 2,5 mm |
Povrch | pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!