Oceľové lano s ukončením a hákom
Ukončenie oceľového lana s hákom
KARABINOVY HAK L3M
Obj. č. 5255000623
EAN 4052712175930
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prierez 7 x 7, priemer oceľového lana 2 mm
- Zvýšená ochrana proti vibráciám v porovnaní so závitovou tyčou
- Možno nainštalovať so sklonom bez montážnych koľajníc
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ventilačné, klimatizačné a vykurovacie aplikácie, potrubia, podperné systémy káblov, osvetlenie, reproduktory, bezpečnostné zavesenia, prepätie káblov, izolačné panely pre chladiarne, značenie, dekorácie, podhľadové stropy, dopravníkové systémy, ukotvenie.
![]() | |
Dĺžka koncov pre oceľové lano (L) | 75 mm |
Priemer háka 2 (ØD) | 6,3 mm |
Priemer háka (ØDi) | 8 mm |
Priemer lana | 2 mm |
Dĺžka lana | 3 m |
Prípustné zaťaženie | 0,55 kN |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 77,000 g |
Povrch | Pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!