Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľové lepiace závažie Pre osobné vozidlá

ZAVAZIE 5G ROLKA 5KG

Obj. č. 083014 417

EAN 4056807189284

Cena za zvolené balenie
Oceľové lepiace závažie Pre osobné vozidlá

Obj. č. 083014 417

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rolke na odtrhnutie
  • Galvanizovaná a prášková povrchová úprava a tmavá lepiaca páska s tepelnou stabilitou až do 180 °C

  • Časovo úsporné riešenie, nemusíte hľadať a triediť jednotlivé závažia

  • 1 000 x 5 g segmenty (5 kg)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť na akýchkoľvek hliníkových diskoch.

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

5000 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Strieborne pozinkované

Vhodnosť pre typ diskov

Oceľ, Hliník

Dĺžka

12,75 m

Šírka

19 mm

Výška

3,8 mm

Farba

Striebornosivá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie