Oceľové lepiace závažie na hliníkové disky automobilov
Nalep. oc. závažie na odtrhnutie, špec. lep. páska
LEPENÉ ZÁVAŽIA NA DISKY STRIEBORNÉ
Obj. č. 083014 430
EAN 4050641981615
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle odstránenie z vozidla bez zanechania zvyškov na ráfikoch
Žiadne ostré hrany na telese závažia
Možnosť oddelenia jednotlivých závaží
Špeciálna lepiaca páska
- Žiadne zvyšky po lepidle na ráfiku
- Výrazná úspora času pri odstraňovaní závaží
- Žiadne poškodenie ráfikov chemickým alebo mechanickým čistením
Prášková povrchová úprava
Vysokoúčinná ochrana proti korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 60 g |
Materiál | Oceľ/oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Dĺžka | 140 mm |
Šírka | 19 mm |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 60,480 g |
Porovnávacie číslo | Franken Typ 397 stahl |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!