Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľové uzavreté meracie pásmo S pomerom kľuky 3:1 na trojnásobne rýchlejšie navíjanie pásky

Oceľové uzavreté meracie pásmo
PASMO-OCEL-PREVOD 3:1-20M

Obj. č. 0714641602

EAN 4062856363957

Cena za zvolené balenie
Oceľové uzavreté meracie pásmo S pomerom kľuky 3:1 na trojnásobne rýchlejšie navíjanie pásky

Obj. č. 0714641602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Biely povrchový náter, milimetrové delenie a metrové značky

  • Vysoká odolnosť proti oderu a dlhá životnosť vďaka špeciálnej povrchovej úprave pásma

  • Plastová výstuž zabraňuje zalomeniu alebo poškriabaniu konca pásma

  • Nutnosť zarovnania, napr. o hranu stola pomocou skladacej plastovej kotvy

  • Koniec pásma B

  • Trieda presnosti 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka pásu (L)

20 m

Šírka pásu (B)

13 mm

Trieda presnosti

II

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie