Oceľový dverový delený tŕň 10 mm so závitovým valčekom M12
PRISL.MONTAZNE GWD12 ST (ZN) 10X120
Obj. č. 0688196120
EAN 4011231597548
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí
- Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v kľučkách dverí vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre domové dvere.
Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.
![]() | |
Vhodnosť pre kľučku dverí | Ochranné kovanie S33, Ochranné kovanie S35, Ochranné kovanie S202, Ochranné kovanie S302, Ochranné kovanie S305, Ochranné kovanie S45, Ochranné kovanie S40 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Štvorhranné uchytenie | 10palcov |
Dĺžka (L) | 120 mm |