Oceľový dverový delený tŕň 10 mm so závitom M6
Oceľ. dverový tŕň so závit. valč. pre domové dvere
PRISL.MONTAZNE GWD6 ST (ZN) 10X100MM
Obj. č.
0688197700
EAN 4045727376737
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí
- Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Upozornenie
Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre domové dvere.
Pokyny
Skrutkovaním závrtnej skrutky sa rozšíri tŕň v rukoväti
![]() | |
Vhodnosť pre kľučku dverí | Ochranné kovanie S30 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 68-72 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Štvorhranné uchytenie | 10palcov |
Dĺžka (L) | 100 mm |