Oceľový dverový delený tŕň 8 mm so závitom M6
Oceľový dverový tŕň so závitom pre vstupné dvere
PRISL.MONTAZNE GWD6 ST (ZN) 8X63MM
Obj. č.
0688197465
EAN 4045727376560
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí
- Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Upozornenie
Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre bytové vstupné dvere.
Pokyny
Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.
![]() | |
Vhodnosť pre kľučku dverí | Ochranné kovanie S31, Ochranné kovanie S30, Ochranné kovanie S24 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 35-38 mm |
Dĺžka (L) | 63 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |