Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový dverový delený tŕň 8 mm so závitom M6

Oceľový dverový tŕň so závitom pre vstupné dvere
PRISL.MONTAZNE GWD6 ST (ZN) 8X93MM

Obj. č. 0688197495
EAN 4045727376652

Cena za zvolené balenie
Oceľový dverový delený tŕň 8 mm so závitom M6

Obj. č. 0688197495

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí

  • Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky

  • Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Upozornenie

Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vstupné dvere.

Pokyny

Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.

Vhodnosť pre kľučku dverí

Ochranné kovanie S31, Ochranné kovanie S30, Ochranné kovanie S24

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

65-68 mm

Dĺžka (L)

93 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie