Oceľový dverový delený tŕň 8 mm so závitovým valčekom M12
Vým. kolík so závit. kot. pre byt. vchod. dvere
PRISL.MONTAZNE GWD12 ST (ZN) 8X105MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí
- Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre bytové vchodové dvere.
Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.
![]() | |
Vhodnosť pre kľučku dverí | Ochranné kovanie S202, Ochranné kovanie S302, Ochranné kovanie S305, Ochranné kovanie S502, Ochranné kovanie S505, Ochranné kovanie S33, Ochranné kovanie S40, Ochranné kovanie S45, TD A302, TD A303, TD A305, TD A310, TD A313, TD A315, TD A322, TD A323, TD ZD21, TD ZD32, TD ZD33, TD ZD34, TD ZD36, TD ZD40, TD ZD41, TD ZD43, TD ZD44, TD ZD45, TD ZD46, TD Eventus, TD Nuevo |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (L) | 105 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |