Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový dverový delený tŕň 8 mm so závitovým valčekom M12

Vým. kolík so závit. kot. pre byt. vchod. dvere
PRISL.MONTAZNE GWD12 ST (ZN) 8X70MM

Obj. č. 0688195070

EAN 4011231597265

Cena za zvolené balenie
Oceľový dverový delený tŕň 8 mm so závitovým valčekom M12

Obj. č. 0688195070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí

  • Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky

  • Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Upozornenie

Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vchodové dvere.

Pokyny

Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.

Vhodnosť pre kľučku dverí

Ochranné kovanie S202, Ochranné kovanie S302, Ochranné kovanie S305, Ochranné kovanie S502, Ochranné kovanie S505, Ochranné kovanie S33, Ochranné kovanie S40, Ochranné kovanie S45, TD A302, TD A303, TD A305, TD A310, TD A313, TD A315, TD A322, TD A323, TD ZD21, TD ZD32, TD ZD33, TD ZD34, TD ZD36, TD ZD40, TD ZD41, TD ZD43, TD ZD44, TD ZD45, TD ZD46, TD Eventus, TD Nuevo

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka (L)

70 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie