Oceľový klinec
Oceľový klinec
KLINEC (A2K) 2,0X60MM
Obj. č. 047800260
EAN 4038898771708
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trvácny, odolný voči rozštiepeniu a nárazom
Špeciálna okrúhla hlava umožňuje lepší prenos záťaže
Upozornenie
Vhodné pre viacúčelové svorky, č. položky 059377 103
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemerxdĺžka (Ø d x L) | 2,0 x 60 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Priemer hlavy | 4,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer | 2,0 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!