Oceľový klinec
Klinec, oceľ, pozinkovaná, zápust. hlava
KLINEC SO ZAPUSTNOU HLAVOU (A2K) 3,5X50
Obj. č. 047823550
EAN 4011231408134
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalita vypaľovaných skrutiek
Bainiticky kalená oceľ je výnimočne tvrdá a zároveň pevná a pružná.
Čím tvrdšia stena, tým kratší klinec. Čím mäkší povrch, tým dlhší klinec.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Klince z ocele s vysokým obsahom uhlíka sa používajú na upevnenie plechov, drevovláknitých dosiek, drevených líšt debnenia atď. na murive a betóne obmedzenej a strednej tvrdosti.
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy | 6,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Hmotnosť obsahu | 0,37 kg |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |