Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový klinec

Klinec, oceľ, pozinkovaná, zápust. hlava
KLINEC SO ZAPUSTNOU HLAVOU (A2K) 3,5X70

Obj. č. 047823570

EAN 4011231408158

Cena za zvolené balenie
Oceľový klinec

Obj. č. 047823570

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kvalita vypaľovaných skrutiek


Bainiticky kalená oceľ je výnimočne tvrdá a zároveň pevná a pružná.

Upozornenie

Čím tvrdšia stena, tým kratší klinec. Čím mäkší povrch, tým dlhší klinec.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Klince z ocele s vysokým obsahom uhlíka sa používajú na upevnenie plechov, drevovláknitých dosiek, drevených líšt debnenia atď. na murive a betóne obmedzenej a strednej tvrdosti.

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Priemer hlavy

6,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Hmotnosť obsahu

0,51 kg