Oceľový klinec
Klinec, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava
KLINEC SOSOVKOVA HLAVA (A2K) 3,5X70
Obj. č. 047803570
EAN 4011231407977
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Svetlá galvanizovaná
Kvalita vypaľovaných skrutiek
Bainiticky kalená oceľ je výnimočne tvrdá a zároveň pevná a pružná.
Priemer hlavy 7,2 mm
Upozornenie
Čím tvrdšia stena, tým kratší klinec. Čím mäkší povrch, tým dlhší klinec.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Vysokouhlíkové oceľové klince sa používajú na upevnenie kovových plechov, drevovláknitých dosiek atď. na murivo alebo betón.
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy | 7,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Hmotnosť obsahu | 0,51 kg |