Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový klinec

Klinec, oceľ, pozinkovaná, valcová hlava
KLINEC SOSOVKOVA HLAVA (A2K) 3,5X80

Obj. č. 047803580

EAN 4011231407991

Cena za zvolené balenie
Oceľový klinec

Obj. č. 047803580

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Svetlá galvanizovaná



Kvalita vypaľovaných skrutiek


Bainiticky kalená oceľ je výnimočne tvrdá a zároveň pevná a pružná.



Priemer hlavy 7,2 mm

Upozornenie

Čím tvrdšia stena, tým kratší klinec. Čím mäkší povrch, tým dlhší klinec.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysokouhlíkové oceľové klince sa používajú na upevnenie kovových plechov, drevovláknitých dosiek atď. na murivo alebo betón.

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Priemer hlavy

7,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Hmotnosť obsahu

0,60 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie