Oceľový klinec s hlbokou zápustnou hlavou a plynulým pozdĺžnym zvlnením
Oceľový klinec, bez povr. úpravy so zápust. hlavou
KLINEC SO ZAPUSTNOU HLAVOU 3,5X75
Obj. č. 047935 75
EAN 4011231409391
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kalená oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 75 mm |
Priemer hlavy | 6,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Hmotnosť obsahu | 1,2 kg |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |