Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový klinec s hlbokou zápustnou hlavou a plynulým pozdĺžnym zvlnením

Oceľový klinec, bez povr. úpravy so zápust. hlavou
KLINEC SO ZAPUSTNOU HLAVOU 4,5X50

Obj. č. 047945 50
EAN 4011231409537

Cena za zvolené balenie
Oceľový klinec s hlbokou zápustnou hlavou a plynulým pozdĺžnym zvlnením

Obj. č. 047945 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kalená oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,5 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy

6,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Hmotnosť obsahu

1,38 kg

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie