Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový klinec s hlbokou zápustnou hlavou a plynulým pozdĺžnym zvlnením

Oceľový klinec, bez povr. úpravy so zápust. hlavou
KLINEC SO ZAPUSTNOU HLAVOU 4,5X80

Obj. č. 047945 80

EAN 4011231409599

Cena za zvolené balenie
Oceľový klinec s hlbokou zápustnou hlavou a plynulým pozdĺžnym zvlnením

Obj. č. 047945 80

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kalená oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,5 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Priemer hlavy

6,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Hmotnosť obsahu

2,13 kg