Oceľový klinec s podložkou nitu a plynulým pozdĺžnym zvlnením
Oceľový klinec s nitovaným diskom
KLINEC TANIEROVA HLAVA DRAZKOVANY 3,5X70
Obj. č. 047835 70
EAN 4011231408349
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kalená, metalizovaná
- Bez predvŕtavania
- Žiadne hľadanie spojov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Priama aplikácia do kameňa, betónu, muriva, hrazdených stavieb, tvrdého dreva a ďalších materiálov
Na upevnenie kovových plechov k betónovým a tehlovým povrchom, upevnenie strešných panelov, obloženia fasády, držiakov odkvapu, klincovanie do dubového dreva a všetkých typov obkladu.
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy | 15 mm |
Priemer podložky | 15 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Okrúhla hlava s nákružkom |
Hmotnosť obsahu | 1,53 kg |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |