Oceľový klinec s podložkou nitu a plynulým pozdĺžnym zvlnením
Oceľový klinec s nitovaným diskom
KLINEC TANIEROVA HLAVA DRAZKOVANY 3,5X80
Obj. č. 047835 80
EAN 4011231408363
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kalená, metalizovaná
- Bez predvŕtavania
- Žiadne hľadanie spojov
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Priama aplikácia do kameňa, betónu, muriva, hrazdených stavieb, tvrdého dreva a ďalších materiálov
Na upevnenie kovových plechov k betónovým a tehlovým povrchom, upevnenie strešných panelov, obloženia fasády, držiakov odkvapu, klincovanie do dubového dreva a všetkých typov obkladu.
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 80 mm | 
| Priemer hlavy | 15 mm | 
| Priemer podložky | 15 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Tvar hlavy | Okrúhla hlava s nákružkom | 
| Hmotnosť obsahu | 1,63 kg | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |