Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

Rozperný čap ponikl. vn. záv./von. záv. bez odr.
DISTANCNA SKRUTKA I/A SW10 A2K M6X20MM

Obj. č. 0968000620

EAN 4011231891486

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 0968000620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútorným/vonkajším závitom
  • Závit v súlade s normou DIN 13

  • Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka (L)

20 mm

Dĺžka (vonkajší závit) (B)

12 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

12 mm

Veľkosť kľúča (SW)

10 mm

Materiál

Automatová oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie