Oceľový rozperný čap
Rozperný čap ponikl. vn. záv./von. záv. bez odr.
DISTANC.SŇPIK-I/A-SW10-(A2K)-M5X35MM
Obj. č. 0968000535
EAN 4011231891387
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútorným/vonkajším závitom
- Závit v súlade s normou DIN 13
- Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M5 |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 10 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 10 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 10 mm |
Materiál | Automatová oceľ |
Povrch | Pozinkované |