Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

Dištančná vložka z pozinkovanej ocele IT/IT
DISTANC.SŇPIK-I/I-SW10-(A2K)-M5X30MM

Obj. č. 0968200230

EAN 4011231892797

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 0968200230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný/interný závit

Závit v súlade s normou DIN 13

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Dĺžka (L)

30 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

10 mm

Veľkosť kľúča (SW)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie