Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

STLPIK DISTANCNY OC-VK10-A2K-M5X50-11-10

Obj. č. 449855 50

EAN 4062855073130

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 449855 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútorným a vonkajším závitom
  • Závit podľa normy DIN 13

  • Drážka závitu DIN 76-B

  • Súlad s normou RoHS
Upozornenie

REACH čl. 33 (1): Výrobok obsahuje látku SVHC olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentrácii >0,1 % hmotnosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Dĺžka (L)

50 mm

Dĺžka (vonkajší závit) (B)

10 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

11 mm

Veľkosť kľúča (SW)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie