Oceľový rozperný čap
Rozperný čap, pozinkovaná oceľ, závit FT/MT
STUD-SPCE-I/E-WS10-(A2K)-M6X80MM
Obj. č.
0968000680
EAN 4046778829869
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútorným a vonkajším závitom
Závit v súlade s normou DIN 13
Podbrúsenie závitu DIN 76-B
Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Dĺžka (L) | 80 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 10 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 10 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 10 mm |
Materiál | Automatová oceľ |
Povrch | pozinkované |