Oceľový rozperný čap
Rozperný čap, pozinkovaná oceľ, závit FT/MT
Obj. č. 0968410440
EAN 4045727003510
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútorným a vonkajším závitom
- Závit podľa normy DIN 13
- Drážka závitu DIN 76-B
- Súlad s normou RoHS
Upozornenie
REACH čl. 33 (1): Výrobok obsahuje látku SVHC olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentrácii >0,1 % hmotnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M4 |
Dĺžka (L) | 40 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 8 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Materiál | Automatová oceľ |
Povrch | Pozinkované |