Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

Rozperný čap ponikl. vn. záv./von. záv. bez odr.

Obj. č. 0968000412

EAN 4045727004456

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 0968000412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútorným/vonkajším závitom
  • Závit v súlade s normou DIN 13

  • Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Dĺžka (L)

12 mm

Dĺžka (vonkajší závit) (B)

8 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

8 mm

Veľkosť kľúča (SW)

8palcov

Materiál

Automatová oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie