Oceľový rozperný čap
Rozperný čap, pozinkovaná oceľ, závit FT/MT
Obj. č.
0968000460
EAN 4024835703802
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútorným a vonkajším závitom
Závit v súlade s normou DIN 13
Podbrúsenie závitu DIN 76-B
Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M4 |
Dĺžka (L) | 60 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 8 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 8palcov |
Materiál | Automatová oceľ |
Povrch | Pozinkované |