Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

Dištančná vložka z pozinkovanej ocele IT/IT

Obj. č. 0968200120

EAN 4045727273562

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 0968200120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 600 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný/interný závit

Závit v súlade s normou DIN 13

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Dĺžka (L)

20 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

10 mm

Veľkosť kľúča (SW)

8palcov

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie