Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

Rozperný čap, pozinkovaná oceľ, závit FT/MT

Obj. č. 449856 100
EAN 4054458314932

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 449856 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútorným a vonkajším závitom

Závit v súlade s normou DIN 13


Podbrúsenie závitu DIN 76-B


Súlad s normou RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka (L)

100 mm

Dĺžka (vonkajší závit) (B)

12 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

14 mm

Veľkosť kľúča (SW)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie