Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

Rozperný čap, pozinkovaná oceľ, závit FT/MT

Obj. č. 449842 5

EAN 4066781912631

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 449842 5

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútorným a vonkajším závitom
  • Závit podľa normy DIN 13

  • Drážka závitu DIN 76-B

  • Súlad s normou RoHS
Upozornenie

REACH čl. 33 (1): Výrobok obsahuje látku SVHC olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentrácii >0,1 % hmotnosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M2

Dĺžka (L)

5 mm

Dĺžka (vonkajší závit) (B)

5 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

2,5 mm

Veľkosť kľúča (SW)

4palce

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie